SPZ1150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1150 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ1150E - 889554
Rubix:2975181
Hersteller:889554
EAN:3660338421075

Produktdetails : SPZ1150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1150 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1150 mm |
| Innenlänge | 1113 mm |
| Außenlänge | 1163 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,16 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
377,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort