SPA800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 800 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857593
Mecaline:SPA800E - 889408
Rubix:2975025
Hersteller:889408
EAN:3660338419614

Produktdetails : SPA800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 800 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 800 mm |
| Innenlänge | 755 mm |
| Außenlänge | 818 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std