SPC3550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3550 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873650
Mecaline:SPC3550E - 889521
Rubix:2975146
Hersteller:889521
EAN:3660338420740

Produktdetails : SPC3550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3550 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3467 mm |
| Außenlänge | 3580 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std