Referenzen
Gedore:4 E-2000
Rubix:1246440
Hersteller:8587140
EAN:4010883858717

Produktdetails : 4 E-2000 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
• Kopfgewicht 2000 g, • Stielbefestigung mit Ringkeil, • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, • Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne, • Stiel aus bruchfestem Eschenholz, doppelt geschweift, DIN 5111
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2320 g |
|---|---|
| Typ | schlosserhammer |
| Länge | 400 mm |
| Gewicht | 2320 g |
| Form | quadrat |
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,90 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
329,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage