9122500052 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 25,5x8mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 25,5X8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500052, 9122500052
Rubix:1854361
Hersteller:4317784086141
EAN:4317784086141
Produktdetails : 9122500052 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 25,5x8mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo8 TiALN Typ N Form D25,5x8mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

