9121692200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 22mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 22,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21692200, 9121692200
Rubix:1555913
Hersteller:9121692200
EAN:4317784127899


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121692200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 22mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 22mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std