Referenzen
Rubix-DE:87800080, 9852700080
Rubix:1596079
Hersteller:9852700080

Produktdetails : 9852700080 Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80 Klingspor
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
