9882650080 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 125mm K80
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82650080, 9882650080
Rubix:1560516
Hersteller:82650080
EAN:4317784136815
Produktdetails : 9882650080 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 125mm K80
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 125 mm, gerade
Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

