Referenzen
Rubix-DE:83580060, 9862600060
Rubix:1083128
Hersteller:9862600060
Produktdetails : 9862600060 Schleifkappe Form A für 10x15mm K60
Schleifkappe Form A für 10x15mm K60 Pferd
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 10 x 15 mm. Max. 20000 min-1.
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 10 x 15 mm. Max. 20000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std