Referenzen
Pferd Tools:CD 75 SiC 80
Rubix:1281920
Hersteller:42754708
EAN:4007220441244





Produktdetails : 42754708 SCHLEIFBLÄTTER CD 75 SIC 80
Die COMBIDISC® CD Schleifscheiben aus Siliziumkarbid (SiC) von Pferd Tools sind für Schleifarbeiten an NE-Metallen und technischen Kunststoffen ausgelegt. Sie sind Bestandteil des COMBIDISC CD Systems mit Schraubbefestigung, das einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel ermöglicht. Verschiedene Körnungen decken Anwendungen vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung ab.
Eigenschaften:
Die COMBIDISC CD Schleifscheiben bestehen aus Siliziumkarbid-Schleifkorn, das sich besonders für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen, Stein und faserverstärkten Kunststoffen eignet. Dieses Schleifmittel ist optimal für wärmeempfindliche Werkstoffe sowie für harte oder spröde Oberflächen, insbesondere bei der Bearbeitung von Legierungen wie Titan.
Das CD-Befestigungssystem basiert auf einem Schraubanschluss mit Innengewinde auf der Werkzeugseite und ist kompatibel mit Trägertellern aus Metall oder Kunststoff. Diese Verbindung gewährleistet einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben und verhindert ein Verrutschen oder Ablösen während des Einsatzes. Zudem ist das System mit gängigen Befestigungssystemen wie PSG, Power Lock Typ II „Turn On“, SocAtt oder Turn-On kompatibel.
Die Anwendung erfolgt in Kombination mit separat zu bestellenden Stütztellern auf handgeführten oder stationären Maschinen, wie Winkelschleifern, Geradschleifern oder Maschinen mit biegsamer Welle. Der Betrieb zeichnet sich durch hohe Laufruhe und geringe Vibrationen aus.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Siliziumkarbid (SiC)
• Körnungen: 36, 60, 80, 120, 240
• Optimale Drehzahl Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 U/min
• Optimale Drehzahl Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 U/min
• Verpackungseinheit Ø 50 mm: 100 Stück
• Verpackungseinheit Ø 75 mm: 50 Stück
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
Eigenschaften:
Die COMBIDISC CD Schleifscheiben bestehen aus Siliziumkarbid-Schleifkorn, das sich besonders für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen, Stein und faserverstärkten Kunststoffen eignet. Dieses Schleifmittel ist optimal für wärmeempfindliche Werkstoffe sowie für harte oder spröde Oberflächen, insbesondere bei der Bearbeitung von Legierungen wie Titan.
Das CD-Befestigungssystem basiert auf einem Schraubanschluss mit Innengewinde auf der Werkzeugseite und ist kompatibel mit Trägertellern aus Metall oder Kunststoff. Diese Verbindung gewährleistet einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben und verhindert ein Verrutschen oder Ablösen während des Einsatzes. Zudem ist das System mit gängigen Befestigungssystemen wie PSG, Power Lock Typ II „Turn On“, SocAtt oder Turn-On kompatibel.
Die Anwendung erfolgt in Kombination mit separat zu bestellenden Stütztellern auf handgeführten oder stationären Maschinen, wie Winkelschleifern, Geradschleifern oder Maschinen mit biegsamer Welle. Der Betrieb zeichnet sich durch hohe Laufruhe und geringe Vibrationen aus.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Siliziumkarbid (SiC)
• Körnungen: 36, 60, 80, 120, 240
• Optimale Drehzahl Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 U/min
• Optimale Drehzahl Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 U/min
• Verpackungseinheit Ø 50 mm: 100 Stück
• Verpackungseinheit Ø 75 mm: 50 Stück
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
Stärken
• Schneller Werkzeugwechsel: Innengewinde-System reduziert Stillstandzeiten
• Sicherer Halt: Schraubbefestigung minimiert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen
• Hohe Flexibilität: Verschiedene Körnungen für Grobschliff, Egalisieren und Finish
• Breite Kompatibilität: Einsetzbar mit unterschiedlichen Befestigungssystemen und Maschinen
• Hoher Bedienkomfort: Vibrationsarmer Betrieb für präzises Arbeiten
• Sicherer Halt: Schraubbefestigung minimiert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen
• Hohe Flexibilität: Verschiedene Körnungen für Grobschliff, Egalisieren und Finish
• Breite Kompatibilität: Einsetzbar mit unterschiedlichen Befestigungssystemen und Maschinen
• Hoher Bedienkomfort: Vibrationsarmer Betrieb für präzises Arbeiten
Anwendungen
Die Schleifscheiben eignen sich für Schleifen, Entgraten, Anfasen und Egalisieren von Oberflächen. Sie werden eingesetzt bei der Bearbeitung von Bronze, Titan, faserverstärkten Kunststoffen, Thermoplasten, Stein, Holz, Spanplatten sowie bestimmten harten Aluminiumlegierungen.
Typische Einsatzbereiche finden sich in unterschiedlichen Industriezweigen, insbesondere in der Luftfahrtindustrie zur Bearbeitung von Titanbauteilen sowie in der Kunststoff- und Verbundwerkstoffverarbeitung. Der Einsatz erfolgt auf handgeführten oder stationären Maschinen in Verbindung mit einem geeigneten Stützteller.
Typische Einsatzbereiche finden sich in unterschiedlichen Industriezweigen, insbesondere in der Luftfahrtindustrie zur Bearbeitung von Titanbauteilen sowie in der Kunststoff- und Verbundwerkstoffverarbeitung. Der Einsatz erfolgt auf handgeführten oder stationären Maschinen in Verbindung mit einem geeigneten Stützteller.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
105,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage