Referenzen
Pferd Tools:CDR 50 CO-COOL 120
Rubix:1281978
Hersteller:42776512
EAN:4007220778708





Produktdetails : 42776512 SCHLEIFBLÄTTER CDR 50 CO-COOL 120
Die Schleifblätter von Pferd Tools aus der Reihe CDR Version mit Keramikkorn CO-COOL sind für aggressives Schleifen mit hohem Materialabtrag auf harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen ausgelegt. Das selbstschärfende Keramikkorn sowie aktive Schleifzusätze sorgen für eine gleichmäßige Schnittleistung und reduzieren gleichzeitig Zusetzen und Wärmeentwicklung.
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter eignen sich für Schärfen, Strukturieren, stufenweises Feinschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Flächenbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Egalisieren. Das selbstschärfende Keramikkorn ermöglicht ein aggressives Schleifen bei konstanter Leistung. Aktive Schleifzusätze verbessern den Materialabtrag, reduzieren das Zusetzen und ermöglichen ein Schleifen ohne übermäßige Wärmeentwicklung auf harten und schlecht wärmeleitenden Materialien. Das CDR-System basiert auf einem Kunststoff-Außengewindeanschluss auf der Werkzeugseite und wird auf COMBIDISC-Tragtellern von Pferd Tools montiert (auch mit gängigen Systemen kompatibel). Der Werkzeugwechsel erfolgt schnell, die Handhabung ist einfach und der Betrieb nahezu vibrationsfrei. Zudem werden Probleme wie Anhaften, Verrutschen oder Ablösen deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 60, 80 und 120
• Befestigungssystem: CDR-System (Kunststoff-Außengewindeanschluss)
• Verfügbare Außendurchmesser: 38 mm, 50 mm und 75 mm
• Optimale Drehzahl für Ø 38 mm: 5 000 bis 16 000 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 50 mm: 3 800 bis 13 000 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 75 mm: 2 500 bis 9 000 U/min
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Kompatible Antriebsmaschinen: Spindel, Maschinen mit biegsamer Welle, Akku-Winkelschleifer, Geradschleifer, Winkelschleifer
• Ebenfalls geeignete Systeme: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B-System, Roll-On
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter eignen sich für Schärfen, Strukturieren, stufenweises Feinschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Flächenbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Egalisieren. Das selbstschärfende Keramikkorn ermöglicht ein aggressives Schleifen bei konstanter Leistung. Aktive Schleifzusätze verbessern den Materialabtrag, reduzieren das Zusetzen und ermöglichen ein Schleifen ohne übermäßige Wärmeentwicklung auf harten und schlecht wärmeleitenden Materialien. Das CDR-System basiert auf einem Kunststoff-Außengewindeanschluss auf der Werkzeugseite und wird auf COMBIDISC-Tragtellern von Pferd Tools montiert (auch mit gängigen Systemen kompatibel). Der Werkzeugwechsel erfolgt schnell, die Handhabung ist einfach und der Betrieb nahezu vibrationsfrei. Zudem werden Probleme wie Anhaften, Verrutschen oder Ablösen deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 60, 80 und 120
• Befestigungssystem: CDR-System (Kunststoff-Außengewindeanschluss)
• Verfügbare Außendurchmesser: 38 mm, 50 mm und 75 mm
• Optimale Drehzahl für Ø 38 mm: 5 000 bis 16 000 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 50 mm: 3 800 bis 13 000 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 75 mm: 2 500 bis 9 000 U/min
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Kompatible Antriebsmaschinen: Spindel, Maschinen mit biegsamer Welle, Akku-Winkelschleifer, Geradschleifer, Winkelschleifer
• Ebenfalls geeignete Systeme: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B-System, Roll-On
Stärken
• Hoher Materialabtrag auf harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen
• Reduziertes Zusetzen durch aktive Schleifzusätze in Kombination mit der Beschichtung
• Schleifen ohne übermäßige Wärmeentwicklung bei geeigneten Materialien
• Schneller Werkzeugwechsel dank CDR-System, reduziert Stillstandzeiten bei aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten
• Einfache Handhabung und nahezu vibrationsfreier Betrieb für stabileres Arbeiten
• Geringeres Risiko von Anhaften, Verrutschen oder Ablösen während der Anwendung
• Auswahl verschiedener Durchmesser und Körnungen zur optimalen Anpassung an den Bearbeitungsschritt
• Reduziertes Zusetzen durch aktive Schleifzusätze in Kombination mit der Beschichtung
• Schleifen ohne übermäßige Wärmeentwicklung bei geeigneten Materialien
• Schneller Werkzeugwechsel dank CDR-System, reduziert Stillstandzeiten bei aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten
• Einfache Handhabung und nahezu vibrationsfreier Betrieb für stabileres Arbeiten
• Geringeres Risiko von Anhaften, Verrutschen oder Ablösen während der Anwendung
• Auswahl verschiedener Durchmesser und Körnungen zur optimalen Anpassung an den Bearbeitungsschritt
Anwendungen
Die Reihe CDR Version mit Keramikkorn CO-COOL eignet sich für Arbeiten an ungehärteten und unbehandelten Stählen, Baustählen, Kohlenstoffstählen, Werkzeugstählen, unlegierten Stählen, Gussstählen, gehärteten oder behandelten Stählen, legierten Stählen, austenitischen Edelstählen, Bronze, Titan sowie Nickel- und Kobaltbasislegierungen. Sie kann auch auf weichen Aluminiumlegierungen eingesetzt werden, auch wenn hierfür Korund besser geeignet ist. Diese Schleifblätter werden in der Oberflächenvorbereitung, Nachbearbeitung von Schweißnähten, beim Entgraten, Anfasen oder bei schrittweisem Finish in der Metallverarbeitung, im Maschinenbau, in der industriellen Instandhaltung und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Die Verwendung mit Stützteller ist für Maschinen mit biegsamer Welle und Winkelvorsatz sowie für kleine pneumatische oder elektrische Winkelschleifer vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
