Referenzen
Pferd Tools:CDR 50 A 320
Rubix:1282023
Hersteller:42770532
EAN:4007220596562





Produktdetails : 42770532 SCHLEIFBLÄTTER CDR 50 A 320
Die COMBIDISC CDR Schleifscheiben in Korund A Ausführung von Pferd Tools decken ein breites Spektrum an Schleifarbeiten ab, vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Diese Produktreihe eignet sich sowohl für industrielle Anwendungen als auch für das Handwerk und überzeugt durch ein schnelles und zuverlässiges Befestigungssystem.
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter basieren auf einem Schraubsystem mit Außengewinde aus Kunststoff, das eine stabile und sichere Befestigung auf dem Stützteller gewährleistet. Die Konstruktion minimiert Anhaftungen, Verrutschen oder Ablösen während der Bearbeitung. Die Handhabung ist einfach und nahezu vibrationsfrei, was den Arbeitskomfort deutlich erhöht. Das COMBIDISC System ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel und reduziert so Unterbrechungen im Arbeitsprozess. Korund A bietet eine vielseitige Lösung für die Bearbeitung von ungehärteten Stählen, NE-Metallen, Gusseisen sowie zahlreichen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen. Zudem sind die Schleifblätter mit verschiedenen gängigen Befestigungssystemen kompatibel.
Spezifikationen:
• Typ: COMBIDISC CDR Schleifblätter
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Durchmesser: 20 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm
• Verfügbare Körnungen: 36; 60; 80; 120; 180; 320
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Bezeichnung: CDR XX A YY (XX = Durchmesser in mm, YY = Körnung)
• Befestigungssystem: Schraubanschluss mit Außengewinde (Kunststoff)
• Kompatible Systeme: COMBIDISC, Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B System, Roll-On
• Drehzahlbereiche (je nach Durchmesser):
- 20 mm: 20.000 bis 35.000 U/min;
- 25 mm: 15.000 bis 26.000 U/min;
- 38 mm: 10.000 bis 16.000 U/min;
- 50 mm: 8.000 bis 13.000 U/min;
- 75 mm: 5.000 bis 9.000 U/min;
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter basieren auf einem Schraubsystem mit Außengewinde aus Kunststoff, das eine stabile und sichere Befestigung auf dem Stützteller gewährleistet. Die Konstruktion minimiert Anhaftungen, Verrutschen oder Ablösen während der Bearbeitung. Die Handhabung ist einfach und nahezu vibrationsfrei, was den Arbeitskomfort deutlich erhöht. Das COMBIDISC System ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel und reduziert so Unterbrechungen im Arbeitsprozess. Korund A bietet eine vielseitige Lösung für die Bearbeitung von ungehärteten Stählen, NE-Metallen, Gusseisen sowie zahlreichen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen. Zudem sind die Schleifblätter mit verschiedenen gängigen Befestigungssystemen kompatibel.
Spezifikationen:
• Typ: COMBIDISC CDR Schleifblätter
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Durchmesser: 20 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm
• Verfügbare Körnungen: 36; 60; 80; 120; 180; 320
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Bezeichnung: CDR XX A YY (XX = Durchmesser in mm, YY = Körnung)
• Befestigungssystem: Schraubanschluss mit Außengewinde (Kunststoff)
• Kompatible Systeme: COMBIDISC, Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B System, Roll-On
• Drehzahlbereiche (je nach Durchmesser):
- 20 mm: 20.000 bis 35.000 U/min;
- 25 mm: 15.000 bis 26.000 U/min;
- 38 mm: 10.000 bis 16.000 U/min;
- 50 mm: 8.000 bis 13.000 U/min;
- 75 mm: 5.000 bis 9.000 U/min;
Stärken
• Reduzierte Stillstandzeiten: schneller Werkzeugwechsel dank COMBIDISC System
• Hohe Prozesssicherheit: minimiert Fehler durch Verrutschen oder unzureichende Fixierung
• Hoher Arbeitskomfort: nahezu vibrationsfreier Betrieb
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: geeignet für zahlreiche Materialien bei reduziertem Sortimentsbedarf
• Breite Kompatibilität: einfache Integration in unterschiedliche Maschinen dank gängiger Befestigungssysteme
• Hohe Prozesssicherheit: minimiert Fehler durch Verrutschen oder unzureichende Fixierung
• Hoher Arbeitskomfort: nahezu vibrationsfreier Betrieb
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: geeignet für zahlreiche Materialien bei reduziertem Sortimentsbedarf
• Breite Kompatibilität: einfache Integration in unterschiedliche Maschinen dank gängiger Befestigungssysteme
Anwendungen
Die Pferd Tools COMBIDISC CDR A Schleifscheiben werden für Anwendungen wie Entgraten, Egalisieren, Anfasen, Bearbeiten von Schweißnähten sowie für Flächenschliff und stufenweise Feinbearbeitung eingesetzt. Sie eignen sich ebenfalls für Strukturieren oder Schärfarbeiten an unterschiedlichen Werkstücken. In Industrie und Handwerk werden diese Schleifblätter auf biegsamen Wellenmaschinen, Winkelschleifern (elektrisch, pneumatisch oder akkubetrieben), Geradschleifern oder Spindeln eingesetzt. Korund A ist besonders geeignet für ungehärtete und unbehandelte Stähle, Baustähle und Kohlenstoffstähle sowie für Gusseisen (EN-GJL, EN-GJS, EN-GJMW, EN-GJMB), NE-Metalle wie Messing, Kupfer und Zink sowie harte Aluminiumlegierungen. Auch für faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten und lackierte Oberflächen geeignet. Der Einsatz ist ebenfalls möglich, wenn auch weniger optimal, auf behandelten oder legierten Stählen sowie auf weichen Aluminiumlegierungen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 320 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
158,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen