42759001 SCHLEIFBLÄTTER CD 60 A 60 CONTOUR

Schleifblätter Cd 60 A 60 Contour

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:42759001
Rubix:1281933
EAN:4007220898802
PFERD 42759001 Schleifblätter Cd 60 A 60 Contour

Technische Zusammenfassung

Durchmesser60 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42759001 SCHLEIFBLÄTTER CD 60 A 60 CONTOUR


Aufgrund ihrer Außenkontur sehr flexibel und anpassungsfähig. Ein „Einschneiden“ in das Werkstück wird verhindert. -Schleifmittel: Korund A -Einfache Handhabung;Schneller Werkzeugwechsel;Kein Kleben, kein Verrutschen;Kein Lösen durch Hitze;Vibrationsfreier Lauf;Werkzeug sitzt immer zentrisch-Werkzeug- und Formenbau, Modellbau;Maschinenbau, Automobilbau;Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie;Triebwerkbau und -reparatur;Behälter- und Apparatebau (z. B. für Lebensmittel- und chemische Industrie);Gussputzen von Kleinteilen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Schleifblätter Cd 60 A 60 Contour

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser60 mm
Körnung60
Zolltarifcode68051000
78,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
93,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage