Referenzen
Pferd Tools:SBR 40 A 400
Rubix:1023930
Hersteller:45016140
EAN:4007220587737



Produktdetails : 45016140 SCHLEIFBANDROLLE SBR 40 A400
Schleifbandrolle SBR 40 A400
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 400 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
