Referenzen
Pferd Tools:SBR 40 A 80
Rubix:1283776
Hersteller:45016108
EAN:4007220587669



Produktdetails : 45016108 Schleifbandrolle Sbr 40 A 80
Schleifbandrolle Sbr 40 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
