9831820040 Schleifband Korund 100x1000mm K40

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702772
Rubix:1694590
Hersteller:702772
EAN:4018875027721
9831820040 Schleifband Korund 100x 1000mm K 40 VSM

Produktdetails : 9831820040 Schleifband Korund 100x1000mm K40


Schleifband Korund 702772100x1000mm K40 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 1000 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
Zolltarifcode68051000
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std