9828400040 Schleifband Korund 12x520mm K40

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702572
Rubix:1694599
Hersteller:702572
EAN:4018875025727
9828400040 Schleifband Korund 12 x 520mm K 40 VSM

Produktdetails : 9828400040 Schleifband Korund 12x520mm K40


Schleifband Korund 12x520mm K40 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 12 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
Zolltarifcode68051000
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std