7- 11 W2 5MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:7- 11 W2 5MM
Rubix:2099
Hersteller:01247565009
EAN:4043171030908
7- 11 W2 5MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ7- 11 w2 5mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7- 11 W2 5MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ7- 11 w2 5mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,16 exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std