Referenzen
Parker:RCP460.3X
Rubix:1343239
Hersteller:RCP460.3X

Produktdetails : RCP460.3X Rcp-460.3Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 60,3 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 60,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 60,3 mm |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 406,4 mm |
| Breite | 90 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std