20- 32 W2 9MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:20- 32 W2 9MM
Rubix:1912
Hersteller:01267702026
EAN:4043171053082
20- 32 W2 9MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ20- 32 w2 9mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20- 32 W2 9MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ20- 32 w2 9mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,37 exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std