120-140 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734675
Rubix:3250079
EAN:3660338013768



Dokumente
Produktdetails : 120-140 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Norm: DIN 3017.1
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 140 mm |
| Spannbereich, Minimum | 120 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25.572,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
30.431,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage