DIN3017 A160-180/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734649
Rubix:3049791
EAN:3660338013621



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A160-180/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 180 mm |
| Spannbereich, Minimum | 160 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.299,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
24.156,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage