Referenzen
Norma:20- 32 W2 12MM
Rubix:1911
Hersteller:01367702026
EAN:4043171101059

Technische Zusammenfassung
| Typ | 20- 32 w2 12mm schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
Produktdetails : 20- 32 W2 12MM Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 20- 32 w2 12mm schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
| Spannbereich, Maximum | 32 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std