Referenzen
SMC:KQ2C-08BB
Rubix:2992627
Hersteller:01223429

Produktdetails : KQ2C-08BB aufsteckhülse, Farbig
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und Zollgrößen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell gestaltete Dichtung sorgt unter Druck für eine zuverlässige Abdichtung, ohne den bei Klemmverschraubungen üblichen verringerten Durchfluss. Der KQ2-Entriegelungsring löst sowohl das Spannfutter als auch die Spannzange und ermöglicht eine geringe Abzugskraft für ein einfaches Entfernen des Schlauchs.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Für Anwendungen sowohl im Vakuum als auch im Überdruck geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht eine einfache Entfernung des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Für Anwendungen sowohl im Vakuum als auch im Überdruck geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht eine einfache Entfernung des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; pp |
|---|---|
| Profil | b (schwarz) |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | farbige aufsteckhülse (tube cap, kq2c) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort