Referenzen
SMC:PEAPP12BU-33
Rubix:3076288
EAN:3618036272345

Produktdetails : PEAPP12BU-33 Pe-Schlauch, blau
Stärken
-Wirtschaftlich und leicht
LLDPE-Harz bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Spannungsrisse
Sechs Farben
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel
Chemisch inert
Beständig gegen Sonnenlicht und andere Formen von ultravioletter Strahlung (nur schwarz)
FDA Typ 1, Klasse A, Kategorie 4 Polyethylen (entspricht FDA 21 CFR 177.1520 für Olefinpolymere (par (c) 3.2a)
LLDPE-Harz bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Spannungsrisse
Sechs Farben
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel
Chemisch inert
Beständig gegen Sonnenlicht und andere Formen von ultravioletter Strahlung (nur schwarz)
FDA Typ 1, Klasse A, Kategorie 4 Polyethylen (entspricht FDA 21 CFR 177.1520 für Olefinpolymere (par (c) 3.2a)
Anwendungen
Industrie;Chemikalientransferleitungen;Befeuchter-Füllleitungen;Ablassleitungen;Instrumentenluftleitungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyethylen |
| Rollenlänge | 33 m |
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort