TAS0604B-20 Schlauch, Weichpolyamid, antistatisch, schwarz
Antistatik-Polyurethan-Schlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TAS0604B-20
Rubix:2188736
Hersteller:PFM710-C6-E
EAN:3618036144420

Dokumente
Produktdetails : TAS0604B-20 Schlauch, Weichpolyamid, antistatisch, schwarz
Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TAS, Antistatisch, Weich-Polyamid-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | nylon |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage