9557490025 Ratschenschlüssel umschaltbar 12mm

Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57490025, 9557490025
Rubix:2897143
Hersteller:4317784632850
EAN:4317784632850
9557490025 Ratschenschlüssel umschaltbar 12mm FORMAT

Produktdetails : 9557490025 Ratschenschlüssel umschaltbar 12mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 12mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
16,49 exkl. MwSt.
/ Stück
19,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std