7444SG-M-24 (BAHCO) Schlag-Ringschlüssel,12Kant, Sw 24 mm
Schlag-Ringschlüssel 190mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:7444SG-M-24
Rubix:1312679
EAN:7314150205400

Dokumente
Produktdetails : 7444SG-M-24 (BAHCO) Schlag-Ringschlüssel,12Kant, Sw 24 mm
Der Bahco Schlag-Ringschlüssel mit doppeltem metrischem Profil wurde speziell für die höchsten Anforderungen in industriellen Umgebungen und bei schwerer Instandhaltung entwickelt. Dank des kurzen, robusten Griffs ermöglicht er eine optimale Kraftübertragung beim Einsatz mit einem Hammer. Seine spezielle Konstruktion aus hochfestem Stahl sowie die widerstandsfähige graue Stahloberfläche machen ihn zu einem zuverlässigen und langlebigen Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Präzision und Stabilität unverzichtbar sind.
Eigenschaften:
Dieser Ringschlüssel ist für die anspruchsvollsten Verschraubungsarbeiten konzipiert und überzeugt durch eine ergonomische Gestaltung, die ideal für beengte Arbeitsbereiche geeignet ist. Das Schlagende sorgt für eine direkte Kraftübertragung, ohne die Präzision zu beeinträchtigen. Das 12-kantige Profil garantiert einen optimalen Halt auf Muttern und verringert so das Risiko von Abrutschen oder vorzeitigem Verschleiß. Der verkürzte Griff erleichtert den Einsatz in engen Räumen, ohne dabei an Robustheit einzubüßen. Dieses Werkzeug ist ideal für industrielle Wartungsarbeiten, schwere Mechanik sowie Anwendungen im Energiesektor.
Spezifikationen:
• Typ: Schlag-Ringschlüssel mit doppeltem metrischem Profil
• Material: Spezialstahl mit hoher Festigkeit
• Oberfläche: Grauer Stahl
• Griff: Kurz und verstärkt
• Profil: 12-kantig
• Verwendung: Mit Hammer
Normen:
• DIN 7444: Diese Norm legt die Maße, Konstruktionsanforderungen und Leistungsmerkmale für Schlag-Ringschlüssel fest, die mit einem Hammer in industriellen Anwendungen verwendet werden.
Markeninformationen:
Bahco ist eine Premiummarke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der Metallbearbeitung, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der allgemeinen Industrie gerecht wird. Seit ihrer Gründung im Jahr 1886 prägt die Marke die Werkzeugwelt mit bedeutenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem verstellbaren Schraubenschlüssel, mehrkomponentigen Griffen und den Sandflex®-Sägeblättern und hält über 400 Patente. Das bekannte Logo (ein Fisch an einem Haken) steht symbolisch für höchste Stahlqualität. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet tausende Produkte, welche modernste Technologie, ein ergonomisches Design und jahrzehntelange Expertise vereinen, um Profis zu mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu verhelfen.
Eigenschaften:
Dieser Ringschlüssel ist für die anspruchsvollsten Verschraubungsarbeiten konzipiert und überzeugt durch eine ergonomische Gestaltung, die ideal für beengte Arbeitsbereiche geeignet ist. Das Schlagende sorgt für eine direkte Kraftübertragung, ohne die Präzision zu beeinträchtigen. Das 12-kantige Profil garantiert einen optimalen Halt auf Muttern und verringert so das Risiko von Abrutschen oder vorzeitigem Verschleiß. Der verkürzte Griff erleichtert den Einsatz in engen Räumen, ohne dabei an Robustheit einzubüßen. Dieses Werkzeug ist ideal für industrielle Wartungsarbeiten, schwere Mechanik sowie Anwendungen im Energiesektor.
Spezifikationen:
• Typ: Schlag-Ringschlüssel mit doppeltem metrischem Profil
• Material: Spezialstahl mit hoher Festigkeit
• Oberfläche: Grauer Stahl
• Griff: Kurz und verstärkt
• Profil: 12-kantig
• Verwendung: Mit Hammer
Normen:
• DIN 7444: Diese Norm legt die Maße, Konstruktionsanforderungen und Leistungsmerkmale für Schlag-Ringschlüssel fest, die mit einem Hammer in industriellen Anwendungen verwendet werden.
Markeninformationen:
Bahco ist eine Premiummarke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der Metallbearbeitung, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der allgemeinen Industrie gerecht wird. Seit ihrer Gründung im Jahr 1886 prägt die Marke die Werkzeugwelt mit bedeutenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem verstellbaren Schraubenschlüssel, mehrkomponentigen Griffen und den Sandflex®-Sägeblättern und hält über 400 Patente. Das bekannte Logo (ein Fisch an einem Haken) steht symbolisch für höchste Stahlqualität. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet tausende Produkte, welche modernste Technologie, ein ergonomisches Design und jahrzehntelange Expertise vereinen, um Profis zu mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu verhelfen.
Stärken
• Geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Für kraftvolles Anziehen mit Hammer einsetzbar
• 12-kantiges Profil für optimalen Halt
• Robuste und langlebige graue Stahloberfläche
• Kurzes Design für Arbeiten in engen Räumen
• Für kraftvolles Anziehen mit Hammer einsetzbar
• 12-kantiges Profil für optimalen Halt
• Robuste und langlebige graue Stahloberfläche
• Kurzes Design für Arbeiten in engen Räumen
Anwendungen
Der Bahco Schlag-Ringschlüssel wird für Wartungsarbeiten in den Bereichen Energie, Stahlbau, Bahn- oder Schiffsinstandhaltung empfohlen. Er eignet sich auch ideal für Arbeiten an Hebezeugen, Flanschen oder mechanischen Baugruppen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Seine robuste Bauweise ermöglicht den effizienten Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder im Außenbereich, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Öffnung | 24 |
| Länge | 165 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | stahl |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen