865255 Ringmaulschlüssel DIN3113A 7mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:865255
Rubix:3240520
EAN:3660338196164

Dokumente
Produktdetails : 865255 Ringmaulschlüssel DIN3113A 7mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 7 mm
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 7 |
|---|---|
| Länge | 112 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std