K0867.30 Scheibe DIN 6340, gehärtet
Scheibe DIN 6340, gehärtet
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0867.30
Rubix:121001
Hersteller:K0867.30



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 68 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0867.30 Scheibe DIN 6340, gehärtet
Scheibe Din 6340, Gehaertet
SCHEIBE DIN 6340, GEHAERTET
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,195 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen