GN239.4-70-53-SL-AK-2 Schaltscharnier mit Anschlussstecker, Kunststoff
Scharniere mit Anschlusskabel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 239.4-70-53-SL-AK-2
Rubix:1126543
Hersteller:GN 239.4-70-53-SL-AK-2
EAN:4045525886322




Technische Zusammenfassung
| Typ | sl-ak |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN239.4-70-53-SL-AK-2 Schaltscharnier mit Anschlussstecker, Kunststoff
Scharniere GN 239.4 mit integrierten Wechselschaltern eignen sich zur Zustandserfassung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türe wird der Schaltkontakt betätigt und dadurch kann, je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), die Änderung des Zustandes der Türe elektrisch erfasst werden. Die Scharniere bilden mit dem integrierten Wechselschalter eine kompakte und durch das ultraschallverschweißte Gehäuse, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit. Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | sl-ak |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen