GN139.2-79-101 Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere ohne Schalter, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 139.2-79-101
Rubix:742930
Hersteller:GN 139.2-79-101
EAN:4045525819566




Technische Zusammenfassung
| Typ | sicherheits-schaltscharnier ohne schalter |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN139.2-79-101 Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere ohne Sicherheitsschalter GN 139.2 unterscheiden sich bis auf die Anschlussstecker äußerlich nicht von den Scharnieren mit Sicherheitsschalter GN 139.1. Manipulationssicher ist das Scharnier zusätzlich durch die verdeckte Verschraubung von der Rückseite. Die kompakte Bauform vereint Sicherheit und ansprechendes Design. Die Ausführung mit breitem Scharnierflügel wurde konzipiert für den Anbau an Glas- oder Polycarbonattüren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 406 g |
|---|---|
| Typ | sicherheits-schaltscharnier ohne schalter |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 79 mm |
| Höhe | 101 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen