GN159-64-17-22-SW-1 Scharnier für Aluprofile, Kunststoff
Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 159-64-17,5-22,5-SW
Rubix:1859721
Hersteller:159-64-17,5-22,5-SW




Technische Zusammenfassung
| Typ | sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN159-64-17-22-SW-1 Scharnier für Aluprofile, Kunststoff
Scharniere GN 159 können zur einfachen Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst und sind sowohl für 8 mm als auch 10 mm breite Nuten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen