GN160-28-64-C Scharnier, aushängbar, justierbar, Kunststoff
Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 160-28-64-C
Rubix:350725
Hersteller:GN 160-28-64-C
EAN:4045525463295






Technische Zusammenfassung
| Typ | c |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN160-28-64-C Scharnier, aushängbar, justierbar, Kunststoff
Bei Scharnieren GN 160 sind die Stifte, welche die Drehachse bilden, zueinander um 0,5 mm versetzt und damit exzentrisch. Dadurch kann bei der Montage die Lage der Türe in Bezug auf den Rahmen verändert, bzw. ausgerichtet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | c |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen