K0984.113080012 Scharnier, schweißbar, Form:B, Stahl
Scharniere schweißbar, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0984.113080012
Rubix:1930773
EAN:4059245190775



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0984.113080012 |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0984.113080012 Scharnier, schweißbar, Form:B, Stahl
Werkstoff: Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing.Ausführung: Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt. Stahlteile blank.Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 82 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0984.113080012 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage