9121150300 Langlochfräser lang HSSCo8 3,00mm

Schaftfräser WN L HSSCo8 3,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21150300, 9121150300
Rubix:1555632
Hersteller:4317784139786
EAN:4317784139786
9121150300 Langlochfr. WN L HSSCo8 3,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge56 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121150300 Langlochfräser lang HSSCo8 3,00mm


Langlochfräser lang VHM HSSCo8 3mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge56 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
12,49 exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std