9121251700 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 17mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 17mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21251700, 9121251700
Rubix:1854333
Hersteller:4317784466776
EAN:4317784466776
Produktdetails : 9121251700 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 17mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 17mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 123 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

