9121693200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 32mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 32,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21693200, 9121693200
Rubix:1555860
Hersteller:9121693200
EAN:4317784088091


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121693200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 32mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 32mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std