9121061800 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 18,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 18,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21061800, 9121061800
Rubix:1555491
Hersteller:21061800
EAN:4317784090261


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121061800 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 18,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 18mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std