9121161200 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 12,00mm
Schaftfräser D327D N HSSCo8 12,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21161200, 9121161200
Rubix:1854324
Hersteller:9121161200
EAN:4317784360630
Produktdetails : 9121161200 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 12,00mm
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

