9121790700 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 7mm
Schaftfräser DIN 844L N PM 7,0mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21790700, 9121790700
Rubix:1555936
Hersteller:4317784465847
EAN:4317784465847


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121790700 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 7mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 7mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage