Referenzen
Format:23631000, 9123631000
Rubix:1556346
Hersteller:9123631000
EAN:4317784214308

Produktdetails : 9123631000 Schaftfr. D6527K VHM 10,0mm HA Z 4 FORMA
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
