867506 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 8,0mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:701276
GISS Cutline:867506
Rubix:3264399
EAN:3660338214844

Produktdetails : 867506 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 8,0mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 8,0mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage