867484 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.16,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7978831
GISS Cutline:867484
Rubix:3264303
EAN:3660338214646


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : 867484 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.16,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.16,0 mm blank
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage