867477 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.4,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867477
Rubix:3264308
EAN:3660338214578

Produktdetails : 867477 Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.4,0 mm blank
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 3 Spannuten
Schaftfräser HSS-Co8 3Z D.4,0 mm blank
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 11 mm |
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage