893267 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP
VHM-Schaftfräser 4 Zähne Schaft HB
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:862753
GISS Cutline:893267
Rubix:3264998
EAN:3660338457562


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 893267 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP
Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne - 45° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP
Stärken
Optimierte Schneidkantenstabilität und hohes Verhältnis von Leistung zu Lebensdauer
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | standard |
| Steigungswinkel | 45 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage