867542 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 18,0 mm TIALN

HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:867542
Rubix:3264467
EAN:3660338215179
867542 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 18,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser18 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867542 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 18,0 mm TIALN


HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 18,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser18 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge32 mm
Gesamtlänge92 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhss-co
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, aluminium, kupfer, bronze, messing
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,74 exkl. MwSt.
/ Stück
63,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage