9111830110 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,10mm
Schaftbohrer D6539N VHM bl. 1,10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830110, 9111830110
Rubix:1563936
Hersteller:4317784533645
EAN:4317784533645


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 7 mm |
Produktdetails : 9111830110 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,10mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,10mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 7 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std