845816 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,20mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840884
GISS Cutline:845816
Rubix:3265862
EAN:3660338078545
845816 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845816 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,20mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,2 mm
48,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage