845925 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 8,9mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845925
Rubix:3265963
EAN:3660338079627


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 845925 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 8,9mm
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage